Détecteur de mouvement IS 140-2 Noir 12 m

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP54
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose saillie

Détecteur de mouvement infrarouge IS 140-2 pour l'intérieur et l'extérieur, angle de détection de 140°, portée jusqu'à 14 m, seuils temporel et crépusculaire réglables, détecteur orientable de 180° à l'horizontale et de 90° à la verticale.

 
 

Détails du produit

Un jeu d'enfant. L'entrée dans le monde des détecteurs de mouvement avec le grand classique. Vous caressez l'idée de poser un détecteur de mouvement sur votre bâtiment Le détecteur de mouvement piloté par infrarouge IS 140-2 vous offre tous les avantages d'un détecteur moderne. Nous avons naturellement toujours recours à la technique ultramoderne pour nos produits qui connaissent longtemps un grand succès. C'est ainsi que nous avons équipé le produit de cette génération de plus d'avantages remarquables : un angle de réglage élargie, une plus grande portée et une meilleure détection. Équipez votre maison de la technique de détection intelligente.
La série de détecteurs infrarouge Sensor Consumer, pour l'intérieur et l'extérieur, parfaits à intégrer dans les porches et les faux plafonds, et idéaux pour la détection ciblée dans et autour de la maison.

Sensor consumer

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

adapté à un montage au plafond

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

courant de démarrage min.

0.1 A

marche forcée

Non

compatible IFTTT

Non

nombre de zones de détection

144

plage de rotation du capteur, verticale

90...90 °

plage de rotation du capteur, horizontale

180...180 °

hauteur de montage optimale

2 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

35 min

durée de marche min.

8 s

angle de détection horizontal

140...140 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP54

Tension nominale

230...240 V

arrêt forcé

Non

interconnectable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

avec voyant

Non

numéro RAL (équivalent)

9005

commande auxiliaire possible

Oui

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Non

champ de détection de diamètre au sol

6 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

2...2000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Non

température ambiante

-20...50 °C

matériau

plastique

courant de démarrage max.

120 A

puissance de coupure max.

1000 W

largeur de portée max.

14 m

Portée maxi de détection à H=2,5

14 m

qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Oui

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Non

montage mural

Oui

avec télécommande

Non

fréquence

50...50 Hz

déclenchement retardé

480 s

enclenchement retardé

0 s

type de tension

AC

protection au ras du mur

Oui

Traitement de surface

autre

type de connexion

autre

hauteur

82 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

détecteur de mouvement

largeur

86 mm

couleur

noir

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Sensor consumer

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.