Détecteur de mouvement IS 180-2 Noir 12 m

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose saillie
  • Classe de protection (IP) IP54

Détecteur de mouvement infrarouge IS 180-2, angle de détection de 180°, portée réglable jusqu'à 12 m ou 5 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables. Support d'angle optionel

 
 

Détails du produit

Un appareil intelligent. En termes de forme et de fonctionnement. Courir, sauter et faire les fous. Les enfants tirent profit de toutes les surfaces libres pour jouer et oublient alors le monde qui les entoure. Le détecteur de mouvement infrarouge IS 180-2 élégant est posé à plat sur le mur et est ainsi parfaitement protégé des dommages involontaires ou d'un arrachage commis par inadvertance. Il est idéal pour la surveillance de terrains et d'espaces verts, par ex. des façades des maisons, des voies d'accès, des jardins ou des cours et peut être monté grâce à sa forme élancée sur des surfaces non recouvertes par un toit. Un support mural d'angle pour le montage en angle intérieur et extérieur est disponible en tant qu'accessoire. Il garantit un grand espace pour les jeux créatifs.
La série de détecteurs infrarouge Sensor Consumer, pour l'intérieur et l'extérieur, parfaits à intégrer dans les porches et les faux plafonds, et idéaux pour la détection ciblée dans et autour de la maison.

Sensor consumer

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

Traitement de surface

autre

type de connexion

autre

hauteur

120 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

détecteur de mouvement

largeur

76 mm

couleur

noir

Type de pose

saillie

traitement antibactérien

Non

adapté à un montage au plafond

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

courant de démarrage min.

0.1 A

marche forcée

Non

compatible IFTTT

Non

nombre de zones de détection

504

hauteur de montage optimale

2 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

15 min

durée de marche min.

5 s

angle de détection horizontal

180...180 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP54

Tension nominale

230...230 V

arrêt forcé

Non

interconnectable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

avec voyant

Oui

numéro RAL (équivalent)

9005

commande auxiliaire possible

Oui

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Non

champ de détection de diamètre au sol

6 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

2...2000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Non

température ambiante

-20...50 °C

matériau

plastique

courant de démarrage max.

110 A

puissance de coupure max.

1000 W

largeur de portée max.

12 m

Portée maxi de détection à H=2,5

12 m

qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Oui

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Non

montage mural

Oui

avec télécommande

Non

fréquence

50...50 Hz

déclenchement retardé

300 s

enclenchement retardé

0 s

type de tension

AC

protection au ras du mur

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Sensor consumer

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.