Détecteur de mouvement infrarouge IS 2180-2 pour l'extérieur, hauteur de montage idéale 2 m, angle de détection 180°, portée max. 12 m ou 5 m, seuil de déclenchement et temporisation réglables, support mural d'angle optionel
Détecteur de surveillance de terrains,sites d'entreprises et d'installations extérieures, de façades de bâtiments de taille moyenne - portée max = 12 m ou 5m -Angle de détection: 180° - Ouverture angulaire : 90° - IP54 Classe II - Existe en noir réf DHL 603717 et platine Réf DHL 603915
La série 2000 pour l'extérieur et l'intérieur est garante d'une qualité de détection remarquable sous forme compacte. Derrière un design élégant et tout à la fois discret se cache la technologie fiable de STEINEL Professional se caractérisant par des angles de détection de 180° à 360° et des portées réglables jusqu'à 20 m.
Série 2000
pour voir vos prix et les stocks
type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
type de connexion
hauteur
sans halogène
Modèle type
largeur
couleur
Type de pose
traitement antibactérien
adapté à un montage au plafond
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
courant de démarrage min.
marche forcée
compatible IFTTT
nombre de zones de détection
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
finition de la surface
spécial animaux
transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
température ambiante
matériau
courant de démarrage max.
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
montage mural
avec télécommande
fréquence
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Multiple de vente
Code Douane
Gamme