Détecteur de mouvement IS 2360 faux plafond rayon 8 m

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP54
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose autre

Détecteur infrarouge de précision faux plafond avec pinces. Parfait pour des sanitaires ou des petites pièces. Angle de détection de 360°, angle d'ouverture de 160° et portée de 8 m. Technologie de détection infrarouge passive.

 
 

Détails du produit

STEINEL à l'intérieur. La technologie intelligente à intégrer. Le détecteur IR parfait à intégrer dans les avant-toits et les faux plafonds. L'IS 2360 DE ECO se caractérise par une portée pouvant atteindre 8 m de diamètre et se distingue par une détection sur 360°. Il est possible de régler la zone de détection en utilisant les caches enfichables.
La série 2000 pour l'extérieur et l'intérieur est garante d'une qualité de détection remarquable sous forme compacte. Derrière un design élégant et tout à la fois discret se cache la technologie fiable de STEINEL Professional se caractérisant par des angles de détection de 180° à 360° et des portées réglables jusqu'à 20 m.

Série 2000

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

marche forcée

Non

compatible IFTTT

Non

nombre de zones de détection

304

hauteur de montage optimale

2.5 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

35 min

durée de marche min.

8 s

angle de détection horizontal

360...360 °

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP54

Tension nominale

220...240 V

longueur d’encastrement

58 mm

arrêt forcé

Non

interconnectable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

avec voyant

Oui

numéro RAL (équivalent)

9010

commande auxiliaire possible

Oui

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Non

champ de détection de diamètre au sol

4 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

2...2000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Non

température ambiante

-20...40 °C

matériau

plastique

courant de démarrage max.

110 A

puissance de coupure max.

2000 W

largeur de portée max.

4 m

Portée maxi de détection à H=2,5

4 m

qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Oui

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Non

diamètre d'encastrement

65 mm

montage mural

Non

Diamètre raccord

78 mm

avec télécommande

Non

fréquence

50...60 Hz

profondeur d'encastrement

54 mm

déclenchement retardé

480 s

enclenchement retardé

0 s

type de tension

AC

protection au ras du mur

Oui

Traitement de surface

autre

type de connexion

autre

sans halogène

Oui

Modèle type

détecteur de mouvement

couleur

blanc

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Série 2000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.