Détecteur de mouvement IS 240 Blanc 12 m

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP54
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose saillie

Détecteur mural infrarouge IS 240 DUO pour l'intérieur et l'extérieur, angle de détection de 240°, portée jusqu'à 12 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, zone de détection limitable en utilisant les caches enfichables.

 
 

Détails du produit

Détecteur de surveillance de terrains, de façades de bâtiments de taille moyenne - portée max = 12 m -Angle de détection :240° - Ouverture angulaire : 90° - IP54 Classe II - Support d'angle fournit - Existe en noir réf DHL 602710
La série de détecteurs infrarouge Sensor Consumer, pour l'intérieur et l'extérieur, parfaits à intégrer dans les porches et les faux plafonds, et idéaux pour la détection ciblée dans et autour de la maison.

Sensor consumer

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

adapté à un montage au plafond

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

courant de démarrage min.

0.1 A

marche forcée

Non

compatible IFTTT

Non

nombre de zones de détection

276

plage de rotation du capteur, horizontale

160...160 °

hauteur de montage optimale

2 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

15 min

durée de marche min.

10 s

angle de détection horizontal

240...240 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP54

Tension nominale

230...230 V

arrêt forcé

Non

interconnectable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

avec voyant

Oui

numéro RAL (équivalent)

9010

commande auxiliaire possible

Oui

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Non

champ de détection de diamètre au sol

10 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

2...2000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Non

température ambiante

-20...50 °C

matériau

plastique

courant de démarrage max.

200 A

puissance de coupure max.

1000 W

largeur de portée max.

12 m

Portée maxi de détection à H=2,5

12 m

qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Oui

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Non

montage mural

Oui

avec télécommande

Non

fréquence

50...50 Hz

déclenchement retardé

600 s

enclenchement retardé

0 s

type de tension

AC

protection au ras du mur

Oui

Traitement de surface

autre

type de connexion

autre

hauteur

90 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

détecteur de mouvement

largeur

60 mm

couleur

blanc

Type de pose

saillie

traitement antibactérien

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Sensor consumer

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.