Détecteur de mouvement de plafond MD-C 360i/6 mini

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP65
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose encastré

Détecteur de mouvement mini, INS, montage au plafond, 360°, D= 6m, Couleur: opale mat, https://www.esylux.com/p/EP10425851

 
 

Détails du produit

•Mini-détecteur de mouvement avec Zone de détection de 360° à intégrer au plafond ou au mur pour une gestion de l'éclairage conforme à vos besoins, permettant ainsi d'importantes économies d'énergie
•Portée pouvant atteindre 6 m de diamètre pour les petites pièces, zones de passage, toilettes, petits bureaux et couloirs ne bénéficiant pas ou très peu de lumière naturelle
•Préréglages effectués en usine pour une mise en service immédiate
•Programmation simple par télécommande
•Extension de la zone de détection via le branchement en parallèle de 10 détecteurs maximum
•Conception compacte pour un diamètre d'intégration de 20 mm seulement
•Modèle IP 65 adapté aux pièces humides
•Câble de raccordement fixe de 20 cm de long
•Nouvelle technologie universelle de borniers ESYLUX pour un montage rapide à des plafonds, des cadres d'interrupteurs d'autres marques, des luminaires, des boîtiers encastrés, des armoires, etc.
•Montage encastré sous des plafonds suspendus (colliers à ressort ou collier de serrage fournis)
•Compatible avec les interrupteurs d'autres marques pour un montage mural (collier de serrage fourni)
•Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones

•Mini-détecteur de mouvement avec Zone de détection de 360° à intégrer au plafond ou au mur pour une gestion de l'éclairage conforme à vos besoins, permettant ainsi d'importantes économies d'énergie
•Portée pouvant atteindre 6 m de diamètre pour les petites pièces, zones de passage, toilettes, petits bureaux et couloirs ne bénéficiant pas ou très peu de lumière naturelle
•Préréglages effectués en usine pour une mise en service immédiate
•Programmation simple par télécommande
•Extension de la zone de détection via le branchement en parallèle de 10 détecteurs maximum
•Conception compacte pour un diamètre d'intégration de 20 mm seulement
•Modèle IP 65 adapté aux pièces humides
•Câble de raccordement fixe de 20 cm de long
•Nouvelle technologie universelle de borniers ESYLUX pour un montage rapide à des plafonds, des cadres d'interrupteurs d'autres marques, des luminaires, des boîtiers encastrés, des armoires, etc.
•Montage encastré sous des plafonds suspendus (colliers à ressort ou collier de serrage fournis)
•Compatible avec les interrupteurs d'autres marques pour un montage mural (collier de serrage fourni)
•Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones

Compact mini

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

Adapté à un montage au plafond

Oui

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

puissance max. de commutation LED

170 W

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

36 mm

marche forcée

Oui

Compatible IFTTT

Non

nombre de zones de détection

1

plage de rotation du capteur, verticale

0...0 °

plage de rotation du capteur, horizontale

0...0 °

hauteur de montage optimale

3 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

15 min

durée de marche min.

60 s

angle de détection horizontal

180...360 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Oui

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

230...230 V

avec câble de raccordement

Non

angle de balayage

360 °

arrêt forcé

Oui

interconnectable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

avec voyant

Oui

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Oui

champ de détection de diamètre au sol

6 m

adapté à une charge C

Non

luminosité de déclenchement

5...2000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

longueur de câble de raccordement

200 mm

sensibilité ajustable

Oui

Matériau

plastique

courant de démarrage max.

5 A

puissance de coupure max.

690 W

largeur de portée max.

3 m

Portée maxi de détection à H=2,5

1 m

Qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Oui

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Non

diamètre d'encastrement

20 mm

Montage mural

Non

Diamètre raccord

25 mm

avec télécommande

Non

fréquence

50...50 Hz

profondeur d'encastrement

36 mm

déclenchement retardé

0 s

enclenchement retardé

30 s

Type de tension

AC

protection au ras du mur

Non

Traitement de surface

non traité

Type de connexion

extrémité ouverte

Hauteur

47 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

détecteur de mouvement

Couleur

autre

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Compact mini

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.