Détecteur de présence DualTech COM1 faux plafond Blanc rayon 10 m

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
  • Modèle type détecteur de présence
  • Type de pose autre

Détecteur de présence à ultrasons DualTech, zone de présence 36 m², détection même derrière des objets, possibilité de détection avec technologie infrarouge passive (PIR), portée par ultrasons réglable, plusieurs interfaces possibles.

 
 

Détails du produit

Le meilleur de deux univers rassemblé dans un détecteur de présence. On est confronté à des exigences spatiales particulières dans les bureaux, les salles de classe et les salles de conférence, ce qui n'est pas évident pour un pilotage efficace de l'éclairage. C'est pourquoi nous avons créé un détecteur de 360° révolutionnaire avec une zone de présence de 28 m² qui réunit les meilleures propriétés de deux technologies de pointe. C'est ainsi que le modèle DualTech peut détecter des mouvements par ultrasons même sans contact visuel avec le détecteur. La technologie PIR garantit d'autres détections possibles et une fiabilité absolue.

Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.

Control pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

portée de présence max.

6 m²

courant de démarrage min.

0.1 A

marche forcée

Oui

compatible IFTTT

Non

nombre de zones de détection

520

hauteur de montage optimale

2.8 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

30 min

durée de marche min.

30 s

angle de détection horizontal

360...360 °

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

longueur d’encastrement

68 mm

arrêt forcé

Oui

interconnectable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

avec voyant

Oui

numéro RAL (équivalent)

9010

commande auxiliaire possible

Oui

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Oui

champ de détection de diamètre au sol

10 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

10...1000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Oui

température ambiante

-25...55 °C

Matériau

plastique

courant de démarrage max.

800 A

puissance de coupure max.

2000 W

largeur de portée max.

5 m

Portée maxi de détection à H=2,5

5 m

qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Oui

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

diamètre d'encastrement

68 mm

montage mural

Non

avec télécommande

Non

fréquence

50...60 Hz

profondeur d'encastrement

69 mm

déclenchement retardé

1800 s

enclenchement retardé

0 s

type de tension

AC

protection au ras du mur

Oui

Traitement de surface

autre

type de connexion

autre

Hauteur

120 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

détecteur de présence

Largeur

120 mm

Couleur

blanc

Type de pose

autre

Info produit

Gamme

Control pro

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.