Détecteur de présence IR Quattro Micro COM1 Blanc 6x6 m

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP65
  • Modèle type détecteur de présence
  • Type de pose autre

Détecteur de présence IR Quattro MICRO, petite taille, partie visible minimale, microlentille de précision (15 x 15 mm), détecteur infrarouge de 360° très performant, détecte 36 m2, certifié IP65, convient aux locaux humides

 
 

Détails du produit

Petit, précis et efficace. Exigée par les architectes et les bureaux d'études, réalisée par STEINEL. Le modèle IR Quattro MICRO exauce tous les souhaits. Sa petite taille et sa partie visible minimale en font le modèle parfait pour les applications excluant toute installation gênante au plafond. La microlentille de précision ne mesure que 15 x 15 mm. Ses performances sont toutefois remarquables malgré sa petite taille. Le détecteur de présence infrarouge de 360° surveille 36 m². Étant certifié IP65, il peut être également installé dans des locaux humides. Le modèle IR Quattro MICRO est notre plus petit détecteur avec un grand potentiel d'applications.
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.

Control pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

portée de présence max.

4 m²

courant de démarrage min.

0.1 A

marche forcée

Oui

compatible IFTTT

Non

nombre de zones de détection

168

hauteur de montage optimale

2.8 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

60 min

durée de marche min.

5 s

angle de détection horizontal

360...360 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

Tension nominale

220...240 V

transparent

Non

longueur d’encastrement

68 mm

fonction d'alarme

Non

arrêt forcé

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

interconnectable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

avec voyant

Oui

numéro RAL (équivalent)

9003

commande auxiliaire possible

Oui

régulation de la lumière

Non

commandable à distance

Oui

champ de détection de diamètre au sol

4 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

2...1000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Non

température ambiante

-25...55 °C

matériau

plastique

courant de démarrage max.

10 A

puissance de coupure max.

1000 W

largeur de portée max.

3 m

Portée maxi de détection à H=2,5

3 m

qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Oui

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Non

diamètre d'encastrement

60 mm

largeur d'encastrement

53 mm

montage mural

Non

Diamètre raccord

43 mm

avec télécommande

Non

fréquence

50...60 Hz

profondeur d'encastrement

53 mm

déclenchement retardé

300 s

enclenchement retardé

0 s

type de tension

AC

protection au ras du mur

Oui

Traitement de surface

autre

type de connexion

autre

hauteur

70 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

détecteur de présence

couleur

blanc

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Control pro

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.