Détecteur de mouvement infrarouge IS 3360 idéal pour les grandes surfaces hauteur de montage jusqu'à 4 m, angle de détection de 360°, portée max. 20 m (tangentielle), relais puissant garantissant une forte puissance de commutation.
Une grande portée. Une bonne vue circulaire. Il est souvent difficile de trouver des emplacements adaptés au montage d'un détecteur de présence dans les grandes pièces, les parkings couverts et les halls à hauteur de plafond pouvant atteindre 4 m. C'est pourquoi, il faut utiliser des détecteurs de mouvement à grande portée dans ces environnements. Tel que le modèle IS 3360. Il détecte le moindre mouvement dans un rayon tangentiel de 20 mètres. Et cela à des hauteurs d'installation pouvant atteindre jusqu'à 4 mètres. En résumé : le modèle IS 3360 permet de surveiller une surface supérieure à 1000 m2 ! La technologie infrarouge STEINEL tient ses promesses.
Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2, KNX ou LiveLink. La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.
Série 3000
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
adapté à un montage au plafond
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
portée de présence max.
courant de démarrage min.
marche forcée
compatible IFTTT
nombre de zones de détection
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
spécial animaux
transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
longueur d’encastrement
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
température ambiante
Matériau
courant de démarrage max.
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
diamètre d'encastrement
montage mural
avec télécommande
fréquence
profondeur d'encastrement
déclenchement retardé
type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
type de connexion
Hauteur
sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme