Détecteur de présence True Presence COM1 faux plafond Blanc rayon 15 m

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
  • Modèle type détecteur de présence
  • Type de pose autre

Le détecteur True Presence détecte de manière fiable la présence des personnes dans un espace de 64 m2 - grâce aux micromouvements du corps humain. La nouvelle référence dans l'immotique. Il peut être commandé depuis l'appli via Bluetooth.

 
 

Détails du produit

Le premier véritable détecteur de présence. Notre regard n'est pas seulement tourné vers l'avant, mais désormais vers le haut. Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. C'est la première fois qu'une détection de l'absence fiable est possible. Ces informations permettent d'éviter des temporisations, des allumages de la lumière et des dépenses d'électricité inutiles. Ses connaissances sur les absences et présences réelles permettent de réaliser en outre d'autres applications qui sont capitales pour la domotique. Il pose ainsi de nouveaux jalons dans l'immotique moderne.

Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. De plus les détecteurs Contro PRO II peuvent mesurer l'humidité et la chaleur. Les réglages s'effectuent depuis l'appli via Bluetooth. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX, LiveLink, IP ou BT IPD.

Control pro ii

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

compatible avec Apple HomeKit

Non

portée de présence max.

15 m²

courant de démarrage min.

0.1 A

marche forcée

Oui

compatible IFTTT

Non

hauteur de montage optimale

2.8 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

60 min

durée de marche min.

20 s

angle de détection horizontal

360...360 °

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

longueur d’encastrement

68 mm

arrêt forcé

Oui

interconnectable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

avec voyant

Oui

numéro RAL (équivalent)

9003

commande auxiliaire possible

Oui

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Oui

champ de détection de diamètre au sol

15 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

2...2000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Oui

température ambiante

-20...50 °C

Matériau

plastique

courant de démarrage max.

800 A

puissance de coupure max.

2000 W

largeur de portée max.

7.5 m

Portée maxi de détection à H=2,5

7.5 m

qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Oui

commutateur de pontage

Oui

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

diamètre d'encastrement

68 mm

montage mural

Non

avec télécommande

Non

fréquence

50...60 Hz

déclenchement retardé

1200 s

type de tension

AC

protection au ras du mur

Oui

Traitement de surface

autre

type de connexion

autre

Hauteur

103 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

détecteur de présence

Largeur

103 mm

Couleur

blanc

Type de pose

autre

traitement antibactérien

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90318080

Gamme

Control pro ii

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.