Détecteur de présence True Presence KNX faux plafond Blanc rayon 15 m

Main media

Caractéristiques principales

  • Portée maxi de détection à H=2,5 7.5 m
  • Modèle type détecteur de présence
  • Type de pose autre

Le détecteur True Presence détecte de manière fiable la présence des personnes dans un espace de 64 m2 - grâce aux micromouvements du corps humain. La nouvelle référence dans l'immotique. Il peut être commandé depuis l'appli via Bluetooth.

 
 

Détails du produit

Le premier véritable détecteur de présence. Notre regard n'est pas seulement tourné vers l'avant, mais désormais vers le haut. Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. C'est la première fois qu'une détection de l'absence fiable est possible. Ces informations permettent d'éviter des temporisations, des allumages de la lumière et des dépenses d'électricité inutiles. Ses connaissances sur les absences et présences réelles permettent de réaliser en outre d'autres applications qui sont capitales pour la domotique. Il pose ainsi de nouveaux jalons dans l'immotique moderne.

Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. De plus les détecteurs Contro PRO II peuvent mesurer l'humidité et la chaleur. Les réglages s'effectuent depuis l'appli via Bluetooth. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX, LiveLink, IP ou BT IPD.

Control pro ii

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement pour systèmes de bus

adapté à un montage au plafond

Oui

radio bidirectionnelle

Oui

système de bus KNX-radio

Non

hauteur de montage optimale

2.8 m

retard à la coupure par auto-apprentissage

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

1092 min

durée de marche min.

30 s

angle de détection horizontal

360...360 °

angle de détection vertical

160...160 °

spécial animaux

Non

transparent

Non

commutateur de sélection

Oui

longueur d’encastrement

68 mm

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

numéro RAL (équivalent)

9003

commande auxiliaire possible

Oui

champ de détection de diamètre au sol

15 m

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

autre

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

largeur de portée max.

7.5 m

Portée maxi de détection à H=2,5

7.5 m

qualité du matériau

thermoplastique

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Non

diamètre d'encastrement

67 mm

montage mural

Non

Nbre de canaux

4

protection au ras du mur

Oui

Traitement de surface

autre

Hauteur

103 mm

Modèle type

détecteur de présence

Largeur

103 mm

Couleur

blanc

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90318080

Gamme

Control pro ii

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.