Détecteur de présence US 360 COM1 faux plafond Blanc rayon 10 m

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
  • Modèle type détecteur de présence
  • Type de pose autre

L'US 360, détecteur ultrason à 360 ° est un atout dans les zones complexes pour une détection fiable qui contourne les obstacles. Sa précision permet une détection fine sur 36m² sans être perturbé par les mouvements derrière les cloisons.

 
 

Détails du produit

Une détection sans obstacle. Une surveillance dans les moindres recoins et une sensibilité remarquable. Une architecture avec de nombreux recoins, des cloisons ou d'autres obstacles présente des difficultés insurmontables à de nombreux détecteurs. La détection de la présence humaine dynamique idéale du modèle US 360 fonctionne, au contraire, de manière absolument fiable, même derrière des objets. Sur 6 x 6 mètres. Et cela même à des températures extrêmes. Les ondes ultrasonores qui remplissent une pièce le permettent.

Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.

Control pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

portée de présence max.

6 m²

courant de démarrage min.

0.1 A

marche forcée

Oui

compatible IFTTT

Non

hauteur de montage optimale

2.8 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

30 min

durée de marche min.

30 s

angle de détection horizontal

360...360 °

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

230...230 V

longueur d’encastrement

68 mm

arrêt forcé

Oui

interconnectable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

avec voyant

Oui

numéro RAL (équivalent)

9010

commande auxiliaire possible

Oui

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Oui

champ de détection de diamètre au sol

10 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

10...1000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Oui

température ambiante

-25...55 °C

Matériau

plastique

courant de démarrage max.

800 A

puissance de coupure max.

2000 W

largeur de portée max.

3 m

Portée maxi de détection à H=2,5

3 m

qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Oui

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

diamètre d'encastrement

68 mm

montage mural

Non

avec télécommande

Non

fréquence

50...60 Hz

profondeur d'encastrement

69 mm

déclenchement retardé

1800 s

enclenchement retardé

0 s

type de tension

AC

protection au ras du mur

Oui

Traitement de surface

autre

type de connexion

autre

Hauteur

120 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

détecteur de présence

Largeur

120 mm

Couleur

blanc

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Control pro

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.