Détecteur de mouvement sensIQ S, système à détecteur quadruple, angle de détection de 3x100°, portée 20m, réglage de la portée dans 3 directions indépendantes, télécommande et support mural. d'angle inclus.
La nouvelle génération au service de la perfection. La référence au design compact. Un joyau ! Tout comme son grand frère, le modèle sensIQ S est parfait au niveau de la forme et du grand nombre de fonctions dont il dispose. Un design que les architectes adorent. Le détecteur de mouvement a cependant été spécialement conçu pour un montage mural. Étant, dans l'ensemble, plus compact que son grand frère, il épouse parfaitement les formes de la façade et s'harmonise à merveille avec l'architecture moderne et puriste. Il séduit par ses qualités intérieures remarquables : il dispose en effet des mêmes fonctions et réglages intelligents que le sensIQ.
La haute gamme SensiQ pour nos détecteurs infrarouges extérieurs. Leur système à détecteur quadruple permet une surveillance optimale.
Sensiq
pour voir vos prix et les stocks
Tension nominale
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
traitement antibactérien
champ de détection de diamètre au sol
adapté à un montage au plafond
adapté à une charge C
compatible avec Amazon Alexa
luminosité de déclenchement
compatible avec Google Assistant
possibilité de cablage d'un variateur déporté
compatible avec Apple HomeKit
sensibilité ajustable
courant de démarrage min.
température ambiante
marche forcée
matériau
compatible IFTTT
courant de démarrage max.
nombre de zones de détection
puissance de coupure max.
hauteur de montage optimale
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
luminosité de déclenchement ajustable
qualité du matériau
durée de marche max.
adapté pour une transmission sans fil
durée de marche min.
commutateur de pontage
angle de détection horizontal
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
finition de la surface
montage mural
spécial animaux
avec télécommande
transparent
fréquence
fonction d'alarme
déclenchement retardé
Classe de protection (IP)
enclenchement retardé
type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
type de connexion
hauteur
sans halogène
Modèle type
largeur
couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme