Détecteur mouvement theLuxa S 150° + 360° blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose saillie
  • Classe de protection (IP) IP55

Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 150°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.

 
 

Détails du produit

Détecteur de mouvements 150°+360°

Theluxa

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

type de connexion

borne à vis

Profondeur

127 mm

Hauteur

85 mm

sans halogène

Non

Modèle type

détecteur de mouvement

Largeur

100 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

traitement antibactérien

Non

adapté à un montage au plafond

Non

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

puissance max. de commutation LED

500 W

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

courant de démarrage min.

0.1 A

marche forcée

Non

compatible IFTTT

Non

plage de rotation du capteur, verticale

0...30 °

plage de rotation du capteur, horizontale

0...180 °

hauteur de montage optimale

2.5 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

20 min

durée de marche min.

1 s

angle de détection horizontal

0...150 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP55

Tension nominale

230...230 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK04

angle de balayage

150 °

arrêt forcé

Non

interconnectable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

avec voyant

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

commande auxiliaire possible

Non

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Non

champ de détection de diamètre au sol

12 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

5...1000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Non

Matériau

plastique

courant de démarrage max.

10 A

puissance de coupure max.

2300 W

largeur de portée max.

6 m

Portée maxi de détection à H=2,5

12 m

qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Non

montage mural

Oui

avec télécommande

Non

fréquence

50...50 Hz

déclenchement retardé

1200 s

type de tension

AC

protection au ras du mur

Oui

Traitement de surface

non traité

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Theluxa

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.