Détecteur présence 4c thePrema S KNX 360° blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Portée maxi de détection à H=2,5 4 m
  • Modèle type détecteur de présence
  • Type de pose autre

Détecteur de présence KNX blanc fixation encastrée plafond IP40 360°. 2 circuits éclairage + 2 circuits de présence 6M X 6M H 2,5 M Paramétrage possible avec télécommande

 
 

Détails du produit

Le Theben 2079500, c'est bien plus qu'un simple détecteur. Il optimise l'éclairage de vos bureaux de manière intelligente. Certifié KNX, il s'intègre parfaitement à votre système domotique existant pour un confort et une efficacité énergétique maximale.

Theprema

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement pour systèmes de bus

Adapté à un montage au plafond

Oui

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

certifié DALI-1

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

16 mm

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

hauteur de montage optimale

3 m

retard à la coupure par auto-apprentissage

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

alimentation électrique du bus

Oui

durée de marche max.

60 min

durée de marche min.

30 s

angle de détection horizontal

0...360 °

angle de détection vertical

0...360 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

avec câble de raccordement

Non

commutateur de sélection

Non

longueur d’encastrement

29 mm

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

numéro RAL (équivalent)

7005

commande auxiliaire possible

Oui

champ de détection de diamètre au sol

8 m

Diamètre raccord

110 mm

Nbre de canaux

4

profondeur d'encastrement

16 mm

protection au ras du mur

Non

Traitement de surface

non traité

Profondeur

53 mm

largeur de portée max.

4 m

Portée maxi de détection à H=2,5

4 m

Qualité du matériau

thermoplastique

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

diamètre d'encastrement

29 mm

largeur d'encastrement

29 mm

Montage mural

Non

système de bus LON

Non

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

Hauteur

110 mm

Modèle type

détecteur de présence

Largeur

110 mm

Couleur

blanc

Type de pose

autre

Info produit

Gamme

Theprema

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.