Détecteur de présence blanc, zone de détection 64 m² à 2.5 m de haut. IP54. 1 sortie éclairage MAX 250W LED. Fonction auto ou semi auto
Optimisez votre consommation d'énergie avec le Theben 2080520. Ce détecteur de présence au plafond allume automatiquement la lumière lorsqu'une personne entre dans la pièce et l'éteint lorsqu'elle la quitte, pour un confort optimal de votre installation.
Theronda
pour voir vos prix et les stocks
Matériau
courant de démarrage max.
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
diamètre d'encastrement
largeur d'encastrement
Montage mural
Diamètre raccord
avec télécommande
fréquence
profondeur d'encastrement
déclenchement retardé
enclenchement retardé
type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Type de connexion
Profondeur
Hauteur
sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
puissance max. de commutation LED
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
portée de présence max.
profondeur min. de la boîte d'encastrement
courant de démarrage min.
marche forcée
Compatible IFTTT
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
finition de la surface
spécial animaux
transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
IK
angle de balayage
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Multiple de vente
Code Douane
Gamme