Détecteur présence encastré 360° 2 c couloir blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP54
  • Modèle type détecteur de présence
  • Type de pose encastré

Détecteur de présence blanc, zone de détection rectangulaire 30 X 5 mètres spéciale couloir. Détection 88 m² à 2.5 m de haut. 1 contact lumière (max 600W LED) + 1 contact CVC. Tension 230V. Fonction auto ou semi auto. Fonction master/slave

 
 

Détails du produit

Détecteur de présence encastré plafond spécial couloir. Zone de détection rectangulaire 30 x 5 m. 1 canal pour l‘éclairage. Fonctionnement en mode auto ou semi-auto.Possibilité de raccordement d‘un bouton-poussoir pour commutation manuelle. 1 canal CVC.

Thepassa

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

Adapté à un montage au plafond

Oui

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

puissance max. de commutation LED

600 W

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

46 mm

courant de démarrage min.

0.1 A

marche forcée

Non

compatible IFTTT

Non

hauteur de montage optimale

3 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

60 min

durée de marche min.

10 s

angle de détection horizontal

0...360 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP54

Tension nominale

110...230 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK04

angle de balayage

360 °

arrêt forcé

Non

interconnectable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

avec voyant

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

commande auxiliaire possible

Oui

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Oui

commandable à distance

Oui

champ de détection de diamètre au sol

30 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

5...3000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Oui

Matériau

plastique

courant de démarrage max.

800 A

puissance de coupure max.

2300 W

largeur de portée max.

15 m

Portée maxi de détection à H=2,5

15 m

Qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

diamètre d'encastrement

48 mm

largeur d'encastrement

48 mm

montage mural

Non

Diamètre raccord

110 mm

avec télécommande

Non

fréquence

50...60 Hz

profondeur d'encastrement

37 mm

déclenchement retardé

3600 s

enclenchement retardé

600 s

type de tension

AC

protection au ras du mur

Non

Traitement de surface

non traité

type de connexion

borne à vis

Profondeur

110 mm

Hauteur

83 mm

sans halogène

Non

Modèle type

détecteur de présence

Largeur

110 mm

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90314990

Gamme

Thepassa

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.