Détecteur présence encastré plafond theRonda S 360° blanc KNX IP 54

Main media

Caractéristiques principales

  • Portée maxi de détection à H=2,5 4 m
  • Modèle type détecteur de présence
  • Type de pose encastré

Détecteur de présence. fixation encastrée plafond 360DEG blanc KNX IP 54, 2 canaux Lumière C1, C2

 
 

Détails du produit

Détecteur de présence pour montage au plafond. Zone de détection 360°. 2 canaux Lumière.Fonction de veille (lumière d‘orientation). Fonctionnement en mode auto ou semi-auto. 2 canaux CV.

Theronda

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement pour systèmes de bus

Compatible 3i

Oui

Adapté à un montage au plafond

Oui

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

certifié DALI-1

Non

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

hauteur de montage optimale

3 m

retard à la coupure par auto-apprentissage

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

alimentation électrique du bus

Oui

durée de marche max.

60 min

durée de marche min.

30 s

angle de détection horizontal

0...360 °

angle de détection vertical

0...120 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

avec câble de raccordement

Non

commutateur de sélection

Non

longueur d’encastrement

60 mm

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

numéro RAL (équivalent)

9010

commande auxiliaire possible

Non

champ de détection de diamètre au sol

8 m

système de bus LON

Non

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

largeur de portée max.

4 m

Portée maxi de détection à H=2,5

4 m

Qualité du matériau

thermoplastique

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

diamètre d'encastrement

60 mm

largeur d'encastrement

60 mm

Montage mural

Non

Diamètre raccord

85 mm

Nbre de canaux

3

profondeur d'encastrement

52 mm

protection au ras du mur

Non

Traitement de surface

non traité

Profondeur

57 mm

Hauteur

85 mm

Modèle type

détecteur de présence

Largeur

85 mm

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Theronda

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.