Détecteur présence saillie plafond theRonda S 360° GRIS 1c IP 54

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP54
  • Modèle type détecteur de présence
  • Type de pose saillie

Détecteur de présence Fixation saillie plafond 360° degrés gris IP54. 1 contact renforcé 250W LED. Diamètre 7M H 2.5 M

 
 

Détails du produit

Optimisation énergétique assurée ! Le détecteur saillie Theben 2080551, grâce à sa technologie infrarouge, il détecte les mouvementsavec précision et adapte l'éclairage en conséquence. Un investissement rentable réduisant votre consommation énergétique.

Theronda

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

puissance max. de commutation LED

250 W

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

portée de présence max.

13 m²

courant de démarrage min.

0.1 A

marche forcée

Non

Compatible IFTTT

Non

hauteur de montage optimale

2.5 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

60 min

durée de marche min.

10 s

angle de détection horizontal

0...360 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP54

Tension nominale

230...230 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK04

angle de balayage

360 °

arrêt forcé

Non

interconnectable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

avec voyant

Non

numéro RAL (équivalent)

7005

traitement antibactérien

Non

Adapté à un montage au plafond

Oui

commande auxiliaire possible

Non

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Oui

champ de détection de diamètre au sol

8 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

5...3000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Oui

Matériau

plastique

courant de démarrage max.

400 A

puissance de coupure max.

2300 W

largeur de portée max.

4 m

Portée maxi de détection à H=2,5

4 m

Qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

Montage mural

Non

Diamètre raccord

97 mm

avec télécommande

Non

fréquence

50...60 Hz

déclenchement retardé

3600 s

type de tension

AC

protection au ras du mur

Non

Traitement de surface

non traité

Type de connexion

borne à vis

Profondeur

97 mm

Hauteur

71 mm

sans halogène

Non

Modèle type

détecteur de présence

Largeur

97 mm

Couleur

gris

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90314990

Gamme

Theronda

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.