Détecteur présence saillie plafond theRonda S 360° noir 1c IP 54

Main media

Caractéristiques principales

  • Portée maxi de détection à H=2,5 4 m
  • Modèle type détecteur de présence
  • Type de pose saillie

Détecteur de présence Fixation saillie plafond 360° degrés noir IP54. 1 contact renforcé 250W LED. Diamètre 7M H 2.5 M

 
 

Détails du produit

Le Theben 2089552, équipé d'un système de détection de présence à 360°, offre une gestion précise de l'éclairage. Sa technologie KNX permet une intégration parfaite dans vos systèmes domotiques existants pour des économies d'énergie maximales.

Theronda

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement pour systèmes de bus

Adapté à un montage au plafond

Oui

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

transparent

Non

avec câble de raccordement

Non

commutateur de sélection

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

numéro RAL (équivalent)

9005

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

alimentation électrique du bus

Oui

durée de marche max.

60 min

durée de marche min.

30 s

angle de détection horizontal

0...360 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

commande auxiliaire possible

Non

champ de détection de diamètre au sol

8 m

système de bus LON

Non

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

certifié DALI-1

Non

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

hauteur de montage optimale

3 m

retard à la coupure par auto-apprentissage

Oui

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

largeur de portée max.

4 m

Portée maxi de détection à H=2,5

4 m

Qualité du matériau

thermoplastique

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

Montage mural

Non

Diamètre raccord

97 mm

Nbre de canaux

3

protection au ras du mur

Non

Traitement de surface

non traité

Profondeur

72 mm

Hauteur

97 mm

Modèle type

détecteur de présence

Largeur

97 mm

Couleur

noir

Type de pose

saillie

Info produit

Gamme

Theronda

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.