Détecteurs de mouvement extérieur DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP55
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose saillie

Détecteur de mouvement, mural et plafond, zone de détection de 230° (2 zones + ras du mur), longue portée, Couleur: blanc, similaire à RAL 9003, https://www.esylux.com/p/EM10025372

 
 

Détails du produit

•Détecteur de mouvement avec un angle de portée de 230° et et une détection transversale de Ø 40 m
•Mode de fonctionnement horaire intégré
•Protection intelligente contre le vandalisme et le sabotage (luminaire allumé en cas de dysfonctionnement)
•Détection au ras du mur 360 ° pour une couverture totale (peut être désactivé)
•Durée d'activation en fonction du sens de déplacement
•Protection par mot de passe afin d'éviter tout paramétrage indésirable
•Appareil immédiatement prêt à l'emploi paramétré en usine
•Paramétrage simple avec l'ESY-Pen et l'ESY-App
•Tête de capteur réglable pour montage mural ou au plafond
•Installation rapide avec les borniers enfichables jusqu'à 2,5 mm2
•Câblage continu grâce à la double entrée de câbles à membrane également pour câblage souterrain Ø 15 mm
•Masquage des zones de détection grâce aux caches lentille découpables fournis
•Sensibilité des zones de détection réglable individuellement
•Protection très élevée contre les surtensions (surtension 2 kV et pointes 4 kV)
•Commande pour passage à zéro pour protéger le relais des LED
•Entrée poussoir
•Fonction impulsions
•Socle spécifique pour montage en angle intérieur ou extérieur (accessoire)

•Détecteur de mouvement avec un angle de portée de 230° et et une détection transversale de Ø 40 m
•Mode de fonctionnement horaire intégré
•Protection intelligente contre le vandalisme et le sabotage (luminaire allumé en cas de dysfonctionnement)
•Détection au ras du mur 360 ° pour une couverture totale (peut être désactivé)
•Durée d'activation en fonction du sens de déplacement
•Protection par mot de passe afin d'éviter tout paramétrage indésirable
•Appareil immédiatement prêt à l'emploi paramétré en usine
•Paramétrage simple avec l'ESY-Pen et l'ESY-App
•Tête de capteur réglable pour montage mural ou au plafond
•Installation rapide avec les borniers enfichables jusqu'à 2,5 mm2
•Câblage continu grâce à la double entrée de câbles à membrane également pour câblage souterrain Ø 15 mm
•Masquage des zones de détection grâce aux caches lentille découpables fournis
•Sensibilité des zones de détection réglable individuellement
•Protection très élevée contre les surtensions (surtension 2 kV et pointes 4 kV)
•Commande pour passage à zéro pour protéger le relais des LED
•Entrée poussoir
•Fonction impulsions
•Socle spécifique pour montage en angle intérieur ou extérieur (accessoire)

Defensor

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

marche forcée

Non

Compatible IFTTT

Non

nombre de zones de détection

1

plage de rotation du capteur, verticale

0...0 °

plage de rotation du capteur, horizontale

0...0 °

hauteur de montage optimale

3 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

240 min

durée de marche min.

60 s

angle de détection horizontal

115...230 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP55

Tension nominale

220...240 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK07

angle de balayage

230 °

arrêt forcé

Non

interconnectable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

avec voyant

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

traitement antibactérien

Non

Adapté à un montage au plafond

Oui

avec capteur acoustique

Non

régulation de la lumière

Non

avec détection du champ arrière

Non

puissance max. de commutation LED

600 W

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Oui

champ de détection de diamètre au sol

40 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

2...2000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Oui

Matériau

plastique

courant de démarrage max.

800 A

puissance de coupure max.

2300 W

largeur de portée max.

20 m

Portée maxi de détection à H=2,5

5 m

Qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Non

Montage mural

Oui

avec télécommande

Non

fréquence

50...60 Hz

Type de tension

AC

protection au ras du mur

Oui

Traitement de surface

non traité

Type de connexion

borne automatique

Profondeur

138 mm

Hauteur

108 mm

Sans halogène

Non

Modèle type

détecteur de mouvement

Largeur

91.5 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Defensor

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.