Détecteurs de mouvement extérieur MD 180 BASIC L blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose saillie

Détecteur de mouvement, AP, mural, zone de détection de 180°, tête ajustable, Couleur: blanc, similaire à RAL 9010, https://www.esylux.com/p/EM10055508

 
 

Détails du produit

•Détecteur de mouvement avec Zone de détection de 180° pour une automatisation optimale de l'éclairage
•Double entrée de câbles à membrane
•Socle de raccordement avec bornier enfichable et entrée de câble arrière
•Espace de câblage suffisant
•Définition de la zone de détection et de la portée au moyen de la tête mobile
•Montage mural

•Détecteur de mouvement avec Zone de détection de 180° pour une automatisation optimale de l'éclairage
•Double entrée de câbles à membrane
•Socle de raccordement avec bornier enfichable et entrée de câble arrière
•Espace de câblage suffisant
•Définition de la zone de détection et de la portée au moyen de la tête mobile
•Montage mural

Basic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

Adapté à un montage au plafond

Non

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

puissance max. de commutation LED

250 W

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

marche forcée

Non

Compatible IFTTT

Non

nombre de zones de détection

1

plage de rotation du capteur, verticale

30...30 °

plage de rotation du capteur, horizontale

30...30 °

hauteur de montage optimale

2.5 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

15 min

durée de marche min.

10 s

angle de détection horizontal

90...180 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP44

Tension nominale

230...230 V

avec câble de raccordement

Non

angle de balayage

180 °

arrêt forcé

Non

interconnectable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

avec voyant

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Non

champ de détection de diamètre au sol

20 m

adapté à une charge C

Non

luminosité de déclenchement

3...1000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Oui

Matériau

plastique

courant de démarrage max.

40 A

puissance de coupure max.

800 W

largeur de portée max.

10 m

Portée maxi de détection à H=2,5

5 m

Qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Non

Montage mural

Oui

avec télécommande

Non

fréquence

50...50 Hz

Type de tension

AC

protection au ras du mur

Non

Traitement de surface

non traité

Type de connexion

borne automatique

Profondeur

102 mm

Hauteur

66 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

détecteur de mouvement

Largeur

55 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Basic

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.