Fixations COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM blanc

Main media

Boîtier apparent IP20 (série COMPACT ou FLAT Large), Couleur: blanc, similaire à RAL 9010, https://www.esylux.com/p/EP10425370

 
 

Détails du produit

•Boîtier apparent C-IP 20 pour de nombreux détecteurs de mouvement au plafond série MD-C et détecteurs de présence au plafond série PD-C
•Espace de câblage suffisant avec quadruple entrée de câbles

•Boîtier apparent C-IP 20 pour de nombreux détecteurs de mouvement au plafond série MD-C et détecteurs de présence au plafond série PD-C
•Espace de câblage suffisant avec quadruple entrée de câbles

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour détecteur de mouvement

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

boîtier apparent pour détecteur de présence

pièce détachée

Non

Couleur

blanc

Info produit

Code Douane

39269097

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.