Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PD3N-1C-FP micro détecteur de mouvement 1 canal + micro type de pose: faux plafond champ de détection: 360D zone de détection h=2,50 m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2300W, cos = 1
Détecteur de mouvement plafond télécommandable
Un canal pour la commutation de l'éclairage
Système optique spécifique pour la détection de mouvements même faibles
D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option
Domaines d'application
Luxomat
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
longueur de câble de raccordement
sensibilité ajustable
Matériau
courant de démarrage max.
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
traitement antibactérien
Qualité du matériau
Adapté à un montage au plafond
adapté pour une transmission sans fil
avec capteur acoustique
commutateur de pontage
avec détection du champ arrière
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
puissance max. de commutation LED
Montage mural
Compatible avec Amazon Alexa
Diamètre raccord
Compatible avec Google Assistant
avec télécommande
Compatible avec Apple HomeKit
Fréquence
portée de présence max.
déclenchement retardé
Compatible IFTTT
enclenchement retardé
nombre de zones de détection
Type de tension
hauteur de montage optimale
protection au ras du mur
luminosité de déclenchement ajustable
Traitement de surface
durée de marche max.
Hauteur
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Sans halogène
Finition de la surface
Modèle type
spécial animaux
Couleur
Transparent
Type de pose
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
IK
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
courant de veille
avec voyant
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
Multiple de vente
Code Douane
Gamme