PD4-M-1C-C-FP détecteur de présence couloir faux plaf.Télécommandable IP20 D=20

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
  • Modèle type détecteur de présence
  • Type de pose autre

PD4-M-1C-C-FP détecteur de présence couloir maître 1 canal 2x10m faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360D zones de détection h=2,50m: 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, 8 m en vertical canal 1: NO-2300W

 
 

Détails du produit

Détecteur de présence spécial couloirs
Un contact NO libre de potentiel pour la commutation
Version appareil Maître
Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves
D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option


Luxomat

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

Objet BIM

Oui

traitement antibactérien

Non

Adapté à un montage au plafond

Oui

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

puissance max. de commutation LED

300 W

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

portée de présence max.

0 m²

Compatible IFTTT

Non

nombre de zones de détection

1200

hauteur de montage optimale

2.5 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

30 min

durée de marche min.

15 s

angle de détection horizontal

0...360 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

110...240 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK04

arrêt forcé

Oui

interconnectable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

courant de veille

3 mA

avec voyant

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

commande auxiliaire possible

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Oui

champ de détection de diamètre au sol

24 m

adapté à une charge C

Non

luminosité de déclenchement

20...2000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

longueur de câble de raccordement

0 mm

sensibilité ajustable

Oui

Matériau

plastique

courant de démarrage max.

165 A

puissance de coupure max.

2300 W

largeur de portée max.

20 m

Qualité du matériau

autre

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

Montage mural

Non

Diamètre raccord

97 mm

avec télécommande

Non

fréquence

50...60 Hz

déclenchement retardé

0 s

enclenchement retardé

0 s

Type de tension

AC

protection au ras du mur

Oui

Traitement de surface

non traité

Hauteur

103 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

détecteur de présence

Couleur

blanc

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Luxomat

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.