PD4-M-DAA4G-FP détecteur de présence DALI adressable 3 groupes+1C D=24 m

Main media

Caractéristiques principales

  • Portée maxi de détection à H=2,5 8 m
  • Modèle type détecteur de présence
  • Type de pose autre

PD4-M-DAA4G-FP détecteur de présence maître DALI adressable 360D 24m faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360D zone de détection h=2,50m: 24m de biais, 8m de face, 6.40m en assise canal 1: 2300 W

 
 

Détails du produit

Solution DALI compacte, particulièrement adaptée pour salles de conférence, de formation ou de classe
Détecteur de présence ultrasensible offrant la possibilité d'adresser automatiquement jusqu'à 64 Ballasts électroniques DALI et de les contrôler d'une ma

Luxomat

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement pour systèmes de bus

Adapté à un montage au plafond

Oui

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

certifié DALI-1

Non

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

hauteur de montage optimale

2.5 m

retard à la coupure par auto-apprentissage

Non

angle de détection horizontal

0...360 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

alimentation électrique du bus

Non

durée de marche max.

150 min

durée de marche min.

60 s

avec câble de raccordement

Non

commutateur de sélection

Oui

commande auxiliaire possible

Oui

champ de détection de diamètre au sol

24 m

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

autre

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

numéro RAL (équivalent)

9010

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

longueur de câble de raccordement

0 mm

Matériau

plastique

système de bus KNX

Non

largeur de portée max.

12 m

Portée maxi de détection à H=2,5

8 m

puissance de commutation

2300 W

Qualité du matériau

autre

Montage mural

Non

Diamètre raccord

117 mm

Nbre de canaux

4

profondeur d'encastrement

68 mm

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

diamètre d'encastrement

98 mm

protection au ras du mur

Oui

Traitement de surface

non traité

Hauteur

100 mm

Modèle type

détecteur de présence

Type de pose

autre

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Luxomat

Code Douane

85365080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.