PD9-M-1C-SDB-FP-BL détecteur de présence 360° IP65 faux plaf. Téléco. IP65 D=10

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP65
  • Modèle type détecteur de présence
  • Type de pose autre

PD9-M-1C-SDB-FP-BL mini détecteur de présence maître salle de bains blanc type de pose: faux plafond champ de détection: 360D zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2300W cos 1

 
 

Détails du produit

Spécialement conçu pour les locaux humides la cellule IP65 du PD9-M-1C-SDB-FP à la taille d'une pièce d'1 euro ce qui ne l'empêche pas de surveiller une zone de 78m², raccordement 3,5m RJ11 sur bloc d'alimentation TBTS < 9V . Idéal dans les salles de bains pour la sécurisation, l'hygiène et le confort des patients dans les Hopitaux, Cliniques, EPHAD, Maisons de retraites, ...

Luxomat

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

Objet BIM

Oui

traitement antibactérien

Non

Adapté à un montage au plafond

Oui

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

puissance max. de commutation LED

300 W

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

portée de présence max.

12 m²

Compatible IFTTT

Non

nombre de zones de détection

78

hauteur de montage optimale

2.5 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

30 min

durée de marche min.

15 s

angle de détection horizontal

0...360 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

230...230 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK03

arrêt forcé

Oui

interconnectable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

courant de veille

10 mA

avec voyant

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

commande auxiliaire possible

Oui

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Oui

champ de détection de diamètre au sol

10 m

adapté à une charge C

Non

luminosité de déclenchement

20...1500 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

longueur de câble de raccordement

0 mm

sensibilité ajustable

Oui

Matériau

plastique

courant de démarrage max.

80 A

puissance de coupure max.

2300 W

largeur de portée max.

5 m

Portée maxi de détection à H=2,5

6 m

Qualité du matériau

autre

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

diamètre d'encastrement

25 mm

Montage mural

Non

Diamètre raccord

36 mm

avec télécommande

Non

fréquence

50...50 Hz

profondeur d'encastrement

16 mm

déclenchement retardé

0 s

enclenchement retardé

0 s

Type de tension

AC

protection au ras du mur

Oui

Traitement de surface

non traité

Hauteur

28 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

détecteur de présence

Couleur

blanc

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Luxomat

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.