Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur infrarouge passif pour installation au plafond Zone de détection de mouvement horizontale à 360° Détection de présence mouvement jusqu'à 64 m² 400 m² (selon le montage ou la hauteur de la pièce)
UP 258D41
- Passive infrared detector for ceiling installation
- Horizontal 360° motion detection area
- Presence motion detection up to 64 m² 400 m² (depending on mounting or room height)
- A 7-level setting to adjust the presence detection range
- Brightness and temperature measurement
- Integrated IR receiver and IR decoder for IR remote control with six pairs of buttons
- LED for display of detected motions in the delivery state for easy commissioning
- Programming button operable from the front
- Integrated bus coupler, bus connection via bus terminal, operation of electronics with bus voltage
- Mounting on the ceiling on a flush-mounting box with diameter of 60 mm, in a separately ordered housing for surface mounting or mounting plate for 4 x 4 boxes
- Color white (similar to RAL 9016)
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Système de bus KNX Secure-RF (Radio Fréquence)
Système de bus KNX Secure
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
Compatible avec Casambi
certifié DALI-1
profondeur min. de la boîte d'encastrement
radio bidirectionnelle
angle de détection vertical
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
avec câble de raccordement
commutateur de sélection
auto-apprentissage de la fonction luminosité
système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
champ de détection de diamètre au sol
système de bus LON
autres systèmes de bus
Matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Montage mural
Nbre de canaux
protection au ras du mur
Traitement de surface
Profondeur
Hauteur
Multiple de vente
Code Douane