Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Outil de visualisation pour visualisations entièrement graphiques sur dispositifs compatibles avec Internet, tels que les ordinateurs, tablettes et smartphones équipés d'un navigateur Internet standard. Pour la communication entre
N 152 01
Outil de visualisation pour visualisations entièrement graphiques sur dispositifs compatibles avec Internet, tels que les ordinateurs, tablettes et smartphones équipés d'un navigateur Internet standard.
Pour la communication entre les appareils KNX et les PC et, en liaison avec un modem LAN WLAN ou un routeur DSL, pour l'accès à distance à une installation KNX, pour l'utilisation comme interface pour l'ETS 3 4 5 et comme interface pour une visualisation, avec l'utilisation du protocole KNXnet IP, avec les fonctions utilisables simultanément suivantes :
- Serveur Web pour exploiter et surveiller jusqu'à 1 250 états et valeurs transmis par le réseau KNX, qui peuvent être affichés à l'aide d'un navigateur standard sur des PC, des tablettes ou des smartphones connectés au réseau IP
- Page Web spéciale pour la mise à jour du firmware
- Éditeur graphique Web pour la création d'une visualisation entièrement graphique avec des éléments de contrôle et d'affichage, configurables dans différents styles
- Éditeur intelligent pour la création d'une visualisation adapté aux navigateurs mobiles, smartphones, tablettes avec éléments de contrôle et d'affichage, configurables dans différents styles et mises en page
- Minuterie annuelle, avec calendrier astronomique, pour 300 programmes horaires avec jusqu'à 30 commandes de programme horaire par programme horaire.
- Module de scénarios avec jusqu'à 5 000 scénarios ou événements
- Module graphique pour l'enregistrement et la notification de jusqu'à 10 points de donnée
- Module de surveillance pour la surveillance et le stockage d'un maximum de 1 000 événements dans un tampon circulaire
- Interface IP pour la commande de jusqu'à 20 appareils IP via jusqu'à 20 commandes TCP UDP par appareil IP
- Module logique entièrement graphique avec jusqu'à 1 000 fonctions logiques
- Fonction d'alarme permettant jusqu'à 250 différentes alarmes
- Fonction e-mail, avec jusqu'à 20 contacts, pour la transmission des données graphiques à partir du module graphique, des données enregistrées à partir du module de surveillance ou des données d'alarme
- Interface Ethernet 10 100 Mbits s avec prise RJ45 pour raccordement au réseau P via le protocole Internet
- 2 affichages LED pour la connexion communication IP et pour les messages d'erreur
- Connecteur du bus et borne de bus intégrés pour une connexion à un réseau KNX
- Alimentation de l'électronique par une source de tension externe pour 24 V CC, 50 mA
- Dispositif d'installation en série pour montage sur rails de support selon la norme DIN EN 60715 TH35
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Système de bus KNX Secure-RF (Radio Fréquence)
Système de bus KNX Secure
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
tension de fonctionnement
serveur Web
visualisation
possibilité de mise à jour
dépendant du fournisseur
protocole
interface IR
interface radio
protection contre le démontage
système de bus LON
autres systèmes de bus
largeur en nombre de modules
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
consommation d'énergie
Nbre de canaux
Type de tension
Modèle type
Type de pose