Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
6 paires de boutons-poussoirs pour la commande à distance de l'éclairage, des volets roulants stores et des scénarios - Le paramétrage s'effectue via ETS dans le détecteur de présence UP 258E, UP 258D ou UP 255D21 Plage :
S 255 11
- 6 paires de boutons-poussoirs pour la commande à distance de l'éclairage, des volets roulants stores et des scénarios
- Le paramétrage s'effectue via ETS dans le détecteur de présence UP 258E, UP 258D ou UP 255D21
- Plage : jusqu'à approximativement 10 m
- Alimentation : pile bouton en lithium CR2025
- Degré de protection (selon EN 60529) : IP40
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Code Douane
Multiple de vente
Système de bus KNX Secure-RF (Radio Fréquence)
Système de bus KNX Secure
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
Finition de la surface
Transparent
numéro RAL (équivalent)
système de bus LON
autres systèmes de bus
Matériau
couplage au bus inclus
système de bus radio
système de bus KNX
Qualité du matériau
Nbre de canaux
Traitement de surface
Modèle type
Couleur
Type de pose