Boîte OPTIBOX ROUGE 960°80x80x42 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 80 mm
  • Largeur 80 mm
  • Profondeur 42 mm

Boîtier de dérivation OPTIBOX ROUGE IP55 pour circuits de sécurité 960°80x80x42 mm avec tétines, corps en polypropylène et tétines en TPR, 9 entrées de 4 à 20 mm

 
 

Détails du produit

Optibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte étanche/boîte de dérivation

montage dans le sol

Non

couvercle transparent

Non

coulable

Non

montage sous l'eau

Non

finition du couvercle

couvercle de montage

pour diamètre du tube

16/20 mm

avec blindage

Non

Classe de protection (IP)

IP55

pour poussière Ex-Zone

sans

section de conducteur max.

20 mm²

version anti-déflagration

Non

nombre d'entrées

7

Matériau

plastique

fixation du couvercle

encliqueté

température d'utilisation

-25...40 °C

masse de coulage fournie

Non

plombable

Non

Longueur

80 mm

pour Ex-Zone gaz

sans

Traitement de surface

non traité

Largeur

80 mm

Profondeur

42 mm

Sans halogène

Non

garnissage

sans

maintien de fonction

sans

forme

carré

type de traversée de boîtier

membrane d'étanchéité

Couleur

rouge

Type de pose

montage mural/au plafond

Info produit

Gamme

Optibox

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.