Boîte OPTIBOX lisse IP65 1/4T. 225x175x100 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 225 mm
  • Profondeur 100 mm
  • Largeur 175 mm

Boîtier de dérivation OPTIBOX à faces lisses IP65 960°C 225x175x100 mm, avec couvercle à fermeture 1/4 de tour, corps en polypropylène

 
 

Détails du produit

- Matière corps et couvercle : Polypropylène - Indice de protection : IP65 / Résistance aux chocs : IK07 - Tenue au fil incandescent : 960°C - Température de travail :
-40°C / +100°C
- Certification : Conforme à NF EN 60670-1 / NF EN 60670-22 / NF EN 60695-2-11 - Type de fermeture : ¼ de tour

Les boîtes de dérivation étanches OPTIBOX, conçues en matière sans halogène et équipées d'entrées à insertion directe pour fils, câbles et conduits rigides. Fermeture par couvercle clipsable ou par vis en ¼ de tour.
Egalement disponibles en version ronde, carrée et rectangulaire. Possibilité d'équiper les boîtes 80x80, 100x100 et 155x110 avec des pattes OPTIFIX.
Dans le cadre de notre démarche RSE, la fabrication est réalisée en matière recyclée dans notre usine, en Sologne.
Avec un marquage laser, l'inscription d'un QR code redirigeant vers la fiche technique, la suppression des étiquettes plastiques pour une impression directe sur le carton.
Une pré-découpe afin de faciliter la distribution unitaire, tout est pensé pour vous, et notre planète.

Optibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte étanche/boîte de dérivation

montage sous l'eau

Non

montage dans le sol

Non

couvercle transparent

Non

masse de coulage fournie

Non

coulable

Non

finition du couvercle

couvercle de montage

pour poussière Ex-Zone

sans

type de traversée de boîtier

membrane d'étanchéité

pour Ex-Zone gaz

sans

pour diamètre du tube

40 mm

Classe de protection (IP)

IP65

avec blindage

Non

section de conducteur max.

40 mm²

fixation du couvercle

vissé

version anti-déflagration

Non

Matériau

plastique

température d'utilisation

-25...40 °C

maintien de fonction

sans

plombable

Non

Longueur

225 mm

garnissage

sans

Traitement de surface

non traité

forme

rectangulaire

Profondeur

100 mm

Sans halogène

Non

Largeur

175 mm

Couleur

gris

Type de pose

montage mural/au plafond

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Optibox

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.