Boîte OPTIBOX rouge 960°1/4T. 100x100x52

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 100 mm
  • Profondeur 52 mm
  • Largeur 100 mm

Boîte de dérivation étanche Optibox' rouge IP55 pour circuits de sécurité 960°100x100x52 avec tétines, avec couvercle à fermeture 1/4 de tour, corps en polypropylène et membranes en TPR, 9 entrées de 4 à 25 mm

 
 

Détails du produit

- Matière corps et couvercle : Polypropylène - Matière membranes : SEBS - Indice de protection : IP55 / Résistance aux chocs : IK07 - Tenue au fil incandescent : 960°C - Température de travail :
-40°C / +100°C
- Certification : Conforme à NF EN 60670-1 / NF EN 60670-22 / NF EN 60695-2-11 - Type de fermeture : ¼ de tour - Disponible avec patte de fixation OPTIFIX montée - Matière recyclée

Les boîtes de dérivation étanches OPTIBOX, conçues en matière sans halogène et équipées d'entrées à insertion directe pour fils, câbles et conduits rigides. Fermeture par couvercle clipsable ou par vis en ¼ de tour.
Egalement disponibles en version ronde, carrée et rectangulaire. Possibilité d'équiper les boîtes 80x80, 100x100 et 155x110 avec des pattes OPTIFIX.
Dans le cadre de notre démarche RSE, la fabrication est réalisée en matière recyclée dans notre usine, en Sologne.
Avec un marquage laser, l'inscription d'un QR code redirigeant vers la fiche technique, la suppression des étiquettes plastiques pour une impression directe sur le carton.
Une pré-découpe afin de faciliter la distribution unitaire, tout est pensé pour vous, et notre planète.

Optibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte étanche/boîte de dérivation

montage sous l'eau

Non

montage dans le sol

Non

couvercle transparent

Non

masse de coulage fournie

Non

coulable

Non

finition du couvercle

couvercle de montage

pour poussière Ex-Zone

sans

type de traversée de boîtier

membrane d'étanchéité

pour Ex-Zone gaz

sans

pour diamètre du tube

20/25 mm

Classe de protection (IP)

IP55

avec blindage

Non

section de conducteur max.

25 mm²

fixation du couvercle

vissé

version anti-déflagration

Non

nombre d'entrées

7

Matériau

plastique

température d'utilisation

-25...40 °C

maintien de fonction

sans

plombable

Non

Longueur

100 mm

garnissage

sans

Traitement de surface

non traité

forme

carré

Profondeur

52 mm

Sans halogène

Non

Largeur

100 mm

Couleur

rouge

Type de pose

montage mural/au plafond

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Gamme

Optibox

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.