Boîtier MODUL'BOX 13 modules (12+1)

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de rangées 1
  • Type de pose saillie
  • largeur en nombre de modules 13

Boîtier étanche MODUL'BOX 13 modules (12+1), IP65, tenue au fil incandescent 850°C, avec rail DIN et borniers à vis

 
 

Détails du produit

Modulbox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

finition du couvercle

fermé

couvercle/porte transparent(e)

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Matière

plastique

possibilité de montage en saillie

Oui

nombre de rangées

1

Hauteur

197 mm

Largeur

282 mm

Couleur

bleu

Type de pose

saillie

largeur en nombre de modules

13

rail DIN

Oui

type de couverture

couvercle

Profondeur

100 mm

Info produit

Gamme

Modulbox

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.