Cadre pour trappe de visite boite standard equivalent 8/12m

Main media

Caractéristiques principales

  • finition du couvercle rectangulaire
  • longueur dimension d'encastrement 264 mm
  • largeur dimension d'encastrement 181 mm
ICON

Cadre pour trappe de visite boite standard equivalent 8/12m

 
 

Détails du produit

Nécessite minimum 66mm de profondeur de sol
Cadre en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion.
Dimensions nécessaires au sol : 181mm x 264mm

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s'intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S'adaptant à tout type d'espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d'installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l'économie d'opérations de maintenance sur toute l'installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l'alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

Logix

Insert d'appareil pour montage encastré dans le sol

longueur externe

281.3 mm

Degré de protection (IP) en service (sortie de câble ouverte)

IP20

finition du couvercle

rectangulaire

largeur extérieure

198.3 mm

adapté à un double fond

Oui

adapté à un fond rentrant

Oui

adapté à un canal noyé

Oui

adapté à un nettoyage humide

Non

profondeur d'encastrement min.

60 mm

longueur dimension d'encastrement

264 mm

largeur dimension d'encastrement

181 mm

cadre de protection de revêtement de sol

Non

avec évidement pour revêtement de sol

Non

Matière

autre

nombre de boîtes d'encastrement

1

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.