Kit 2 supports verticaux fixes 2x8m boite standard 8/12m

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'appareils encastrables 8
  • Profondeur 67.7 mm
  • Modèle type forme de support
ICON

Kit 2 supports verticaux fixes 2x8m boite standard 8/12m

 
 

Détails du produit

Le montage vertical de l'appareillage apporte une solution idéale en cas de faible profondeur du sol (à partir de 68mm) car il permet de brancher tous types de fiches (y compris les fiches droites). Particulièrement adapté en rénovation.
Supports compatibles avec les gammes d'appareillage planet wattohm Logix.
Cadre du kit en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion.
Les supports d'appareillage répondent à la norme IEC/EN 60670-23. De plus, avec couvercle de la boîte fermé, ils offrent un degré de protection IP24 (pas de risque de contact digital sur les raccordements électriques, et protection contre les projections d'eau)

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s'intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S'adaptant à tout type d'espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d'installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l'économie d'opérations de maintenance sur toute l'installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l'alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'encastrement

type de montage appareil d'installation

visser

nombre de délestages de traction

4

Matériau

autre

Longueur

281.3 mm

nombre d'entrées de conduit

1

nombre d'appareils encastrables

8

Profondeur

67.7 mm

Modèle type

forme de support

Largeur

281.3 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

Logix

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.