Planet Watthom - Bloc de mousse pour extension hauteur boite d'encastrement universelle PW28500

Main media
ICON

Bloc de mousse pour extension hauteur boite d'encastrement universelle PW28500

 
 

Détails du produit

Avec 1 bloc de mousse PW-28511 + 1 kit vis PW-28510, H béton max = 170mm
Avec 2 blocs de mousse PW-28511 + 1 kit vis PW-28510, H béton max = 250mm
Dimensions d'un bloc de mousse (l x L x H) : 370mm x 370mm x 60mm
Les blocs de mousse sont recyclables une fois utilisés.

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s'intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S'adaptant à tout type d'espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d'installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l'économie d'opérations de maintenance sur toute l'installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l'alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour coffret de sol posé en saillie

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Info produit

Gamme

Logix

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.