Prise sol étanche BUBOX CLASSIC Inox 316L Br Couvercle + ouvertur std -RJ45-6A N

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal
  • Nbre de postes 1
  • Couleur acier inoxydable (inox)
ICON

Prise de sol étanche BUBOX CLASSIC Inox 316L Brossé. Composée d'un couvercle + bouchon à ouverture standard + mécanisme prise RJ45-6A Noir. Certifié IP67 (prise fermée), IP20 (prise ouverte) et IK10. Fabriqué en Belgique.

 
 

Détails du produit

Les prises de sol étanches BUBOX LINE allient robustesse, sécurité et design soigné. Elles peuvent être installées dans tous types de sol. A utiliser avec le boitier d'encastrement BFC160. Bouchon à ouverture standard. Certifiée IP67, IK10.
Les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC sont certifiées IP67 et possèdent les indices de protection les plus élevés du marché. Résistance élevée aux chocs et à l'écrasement. Un design épuré, des couvercles en pleine matière laiton brut ou inox 316L.

Bubox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bubox

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Plaque de finition

IK

IK10

Type de fixation

fixation à vis

Matériau

métal

Qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

Traitement de surface

brossé

Nbre de postes

1

Profondeur

70 mm

Hauteur

110 mm

Largeur

110 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.