Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîte micro module R'boD= 67 mm entraxe 71 mm 2 postes profondeur 40 mm. Boîte RT2012 dédiée à la domotique. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Avantages : étriers métalliques guidés et vis imperdables.
Boîte R'box micro module Ø 67 mm entraxe 71 mm 2 postes profondeur 40 mm (x 5) Boîtes RE2020 étanches à l'air dédiées à la domotique.
Programme pour la Réglementation Environnementale 2020.
Pour cloison sèche et étanchéité à l'air. Tenue au fil incandescent (°C) : 850.
2 entrées sur la boîte et 2 entrées sur la poche.
500 164 : boîte d'encastrement pour boîtier de commande mural (type volet roulant), parfaite pour tous type de plâtres.
500 174 : boîte d'encastrement 2 postes.
500 168 : boîte d'applique avec couvercle DCL.
500 165 : boîte DCL avec couvercle permettant la mise en place d'un kit de sécurisation 25 kg.
500 166 : kit point de centre DCL (boîte point de centre + couvercle DCL + piton + douille hybride) permettant la mise en place d'un kit de sécurisation 25 kg.
Solution de boîtes d'appareillage étanches à 99.9 % à l'air. Gamme conforme à la réglementation thermique RE2020. Facilement installables grâce à ses étriers métalliques guidés, à ses larges collerettes et à ses vis à empreinte mixte.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
conforme selon BS 4662
couvercle transparent
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
finition du couvercle
nombre d'embouts fournis
verrouillage de tube en option
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
traversée de boîtier par une tubulure
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
équipé d'une couronne rotative
tubulure
avec cloison
application spéciale
verrouillage de tube
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
pour diamètre de câble jusqu'à
profondeur
Etanche
avec vis
avec blindage
pour le nombre d'inserts d'appareil
fixation des appareils
nombre d'entrées
Matériau
maintien de fonction
plombable
Longueur
à coupler/juxtaposer
profondeur intérieure
type de construction
garnissage
Diamètre raccord
Traitement de surface
forme
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane