Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîte pavillonnaire MINIBOX No Air RE2020 180×180×85mm avec couvercles étanches et plaques de réduction amovibles pour réduire les entrées D25 en D20 et D20 en D16. Entrées avec membranes et crans de maintien: 24 x ISO16/20 - 8 x ISO20/25
- Matière corps : Polypropylène - Entrées étanches à l'air - CLIPS-TUBE pour renforcer la tenue à l'arrachement - Tenue au fil incandescent : 850°C - Volume : 1365cm3
Les boîtes de dérivation étanches OPTIBOX, conçues en matière sans halogène et équipées d'entrées à insertion directe pour fils, câbles et conduits rigides. Fermeture par couvercle clipsable ou par vis en ¼ de tour.
Egalement disponibles en version ronde, carrée et rectangulaire. Possibilité d'équiper les boîtes 80x80, 100x100 et 155x110 avec des pattes OPTIFIX.
Dans le cadre de notre démarche RSE, la fabrication est réalisée en matière recyclée dans notre usine, en Sologne.
Avec un marquage laser, l'inscription d'un QR code redirigeant vers la fiche technique, la suppression des étiquettes plastiques pour une impression directe sur le carton.
Une pré-découpe afin de faciliter la distribution unitaire, tout est pensé pour vous, et notre planète.
No air pavillonnaire
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
couvercle transparent
finition du couvercle
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
équipé d'une couronne rotative
verrouillage de tube
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
pour diamètre de câble jusqu'à
profondeur
Etanche
avec vis
avec blindage
pour le nombre d'inserts d'appareil
fixation du couvercle
fixation des appareils
nombre d'entrées
Matériau
maintien de fonction
plombable
Longueur
à coupler/juxtaposer
type de construction
garnissage
Traitement de surface
forme
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Gamme