Multifix - boîte dérivation multi-supports 120x120x40mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme carré
  • Modèle type unique
  • Type de pose encastré

Multifix Plus - Boîte de dérivation multi-supports - 124 x 124 x 40 mm - bleu RAL 5015 - Livrée avec couvercle - IP20 - PS (polystyrène)

 
 

Détails du produit

Cette boîte de dérivation multisupport Multifix Schneider Electric permet de lier les câbles électriques aux appareils utilisés, en toute fiabilité. Boîte de jonction, elle garantit une protection optimale en réponse aux standards de qualité les plus exigeants. En effet, en toute sécurité, elle permet de centraliser les départs vers les différents appareils électriques. Ce boitier de distribution permettra de réaliser vos connexions avec des capuchons de connexion ou des borniers. Multisupport, ce boitier électrique à encastrer mesure 120x120x40 mm. Bleu RAL 5015, ce boitier d'appareil est fourni avec un couvercle de protection blanc. Très utile dans votre quotidien, ce dispositif électrique vous permettra un véritable gain de temps, en vous évitant de transférer les câbles jusqu'au tableau électrique du logement.

Multifix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

conforme selon BS 4662

Non

degré de protection (NEMA)

1

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Non

verrouillage de tube en option

Non

couvercle transparent

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

finition du couvercle

sans

nombre d'embouts fournis

0

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

équipé d'une couronne rotative

Non

tubulure

sans

application spéciale

autre

verrouillage de tube

Non

nombre de pôles de la borne

0

avec cloison

Non

borne, position fixe

Non

Classe de protection (IP)

IP20

profondeur

40...40 mm

Etanche

Non

entrée de l'arrière

Oui

pour diamètre du tube

20/25 mm

section de conducteur max.

2.5 mm²

fixation au crochet de luminaire

Non

avec vis

Oui

avec blindage

Non

pour le nombre d'inserts d'appareil

1

fixation du couvercle

vissé

fixation des appareils

visser

maintien de fonction

sans

nombre d'entrées

0

matériau

plastique

longueur

124 mm

à coupler/juxtaposer

Non

plombable

Non

profondeur intérieure

38 mm

type de construction

boîte de jonction

garnissage

sans

Diamètre raccord

67 mm

Traitement de surface

non traité

forme

carré

sans halogène

Non

Modèle type

unique

Type de pose

encastré

largeur

124 mm

couleur

bleu

Info produit

Gamme

Multifix

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.