Capriclips + Dcl Recouvrant + Douille

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose encastré
ICON

Capriclips + Dcl Recouvrant + Douille

 
 

Détails du produit

Capriclips

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

profondeur

55...55 mm

fixation des appareils

visser

fixation au crochet de luminaire

Non

Matériau

plastique

nombre d'entrées

4

Longueur

67 mm

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

Diamètre raccord

67 mm

forme

rond

Sans halogène

Non

Modèle type

unique

Couleur

orange

Largeur

67 mm

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Capriclips

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.