Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 175 x 150 x 80 mm - entrées défonçables 2 M25/32 4 M20/25 8 M12/16 - vissé couvercle - 1 pièce -gris RAL 7035 -IP55 IK07 -corps & couvercle polypropylène -750°C -CE -classe II -sans halogène
Cette boîte de jonction rectangulaire en saillie ENN05090 est livrée avec 8 défonçages M12/16, 4 M20/25 et 4 M25/32 ainsi qu'un couvercle quart de tour fixé par vis Couleur gris, dimensions : largeur 193 mm, hauteur 164 mm, profondeur 88 mm Capuchons de colliers de vis inclus pour une protection supplémentaire des têtes de vis Protection mécanique IK07, résistance à la flamme 750 °C Matériau : corps et couvercle PP (polypropylène) Cette boîte en saillie est classée IP55 et fournit des installations sûres dans des environnements difficiles, à l'intérieur comme à l'extérieur, exposés à l'eau et à la poussière comme l'industrie, les fermes, les parkings … Parfois, vous avez besoin d'électricité là où il devrait être impossible de l'installer, comme dans les endroits humides ou poussiéreux, ou là où l'électricité n'a pas été prévue du tout Les boîtiers Mureva répondent aux exigences de sécurité que l'entreprise peut avoir, toutes les installations en surface peuvent être réalisées indépendamment de l'environnement ou des besoins de sécurité. Les boîtiers sont faciles à installer, ils sont stables et sans halogène. Vous pouvez les équiper en fonction de vos besoins spécifiques ou les acheter en tant que boîtiers de dérivation complets Avec les alimentations électriques Mureva à portée de main, aucun travail ne sera trop exigeant !
Mureva Box est une gamme de boîtes de dérivation étanches pour installation en saillie.
Disponible en 10 dimensions, de la boîte ronde 60x40 mm jusqu'à la boîte rectangle 275x120x325 mm, cette gamme répond à toutes les exigences des installations en locaux gis en logements individuels et collectifs.
Mureva box
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage sous l'eau
montage dans le sol
coulable
finition du couvercle
couvercle transparent
masse de coulage fournie
Classe de protection (IP)
résistant aux intempéries
pour poussière Ex-Zone
type de traversée de boîtier
connectable
pour Ex-Zone gaz
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
avec blindage
section de conducteur max.
maintien de fonction
plombable
nombre d'entrées
Matériau
température d'utilisation
fixation du couvercle
version anti-déflagration
Longueur
garnissage
Traitement de surface
forme
Profondeur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane