DEVIflex 100T 120 W 230 V 100 W/m² 1.10 m² 1.50 m x 0,75m LF de 4.0 m

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance 100 W/m²
  • Modèle type câble chauffant
  • Largeur 750 mm

Trame chauffante DEVIflex 100T de 120 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 1.10 m², 1.50 m x 0,75m, résistance de 444.0000 Ohms, diamètre du Câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.5 mm², IPX7, Garantie 20 ans.

 
 

Détails du produit

Avantages :
• Rapide et facile à installer
• Se pose sur l'isolation
• Sûr et robuste
• Longue durée de vie
• Protection maximale

La trame chauffante DEVIflex est une trame à deux conducteur. DEVIflex se pose sur isolant incompressible. La trame chauffante est conçue pour être noyée dans une chape. Pour garantir une longue durée de vie, toutes les trames sont minutieusement inspectées.

Deviflex/ecflex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Deviflex/ecflex

Multiple de vente

1

Code Douane

85168080

Plancher chauffant électrique

adapté aux locaux humides

Non

Puissance

3625...3625 W

avec régulateur

Non

adapté en tant que chauffage de toiture

Non

avec capteur de température du sol

Non

tension de raccordement

230...230 V

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes

Non

longueur des conducteurs à froid

6000 mm

valeur de résistance

444 Ohm

nombre de conducteurs à froid

1

charge du conducteur chauffant

15 W/m

fixation du conducteur chauffant

cousu

avec tapis de support

Oui

Longueur

1500 mm

surface

1.2 m²

auto-adhésif

Non

épaisseur

7 mm

avec thermostat d'ambiance

Non

puissance

100 W/m²

Modèle type

câble chauffant

Largeur

750 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.