DEVIflex 75T 1060 W 230 V 75 W/m² 14.00 m² 18.60 m x 0,75m LF de 4.0 m

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance 75 W/m²
  • Largeur 750 mm
  • Modèle type câble chauffant

Trame chauffante DEVIflex 75T de 1060 W sous 230 V, 75 W/m², couvre une surface de 14.00 m², 18.60 m x 0,75m, résistance de 49.9000 Ohms, diamètre du Câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.5 mm², IPX7, Garantie 20 ans.

 
 

Détails du produit

Avantages :
• Rapide et facile à installer
• Se pose sur l'isolation
• Sûr et robuste
• Longue durée de vie
• Protection maximale

La trame chauffante DEVIflex est une trame à deux conducteur. DEVIflex se pose sur isolant incompressible. La trame chauffante est conçue pour être noyée dans une chape. Pour garantir une longue durée de vie, toutes les trames sont minutieusement inspectées.

Deviflex/ecflex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Deviflex/ecflex

Multiple de vente

1

Code Douane

85168080

Plancher chauffant électrique

tension de raccordement

230...230 V

Puissance

1200...1200 W

adapté aux locaux humides

Non

adapté en tant que chauffage de toiture

Non

avec capteur de température du sol

Non

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes

Non

longueur des conducteurs à froid

6000 mm

avec régulateur

Non

valeur de résistance

49.9 Ohm

nombre de conducteurs à froid

1

avec tapis de support

Oui

fixation du conducteur chauffant

cousu

charge du conducteur chauffant

11 W/m

Longueur

18700 mm

auto-adhésif

Non

avec thermostat d'ambiance

Non

surface

14 m²

épaisseur

7 mm

puissance

75 W/m²

Largeur

750 mm

Modèle type

câble chauffant

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.