DEVIiceguard 18 (T), 230V, au mètre, puissance 18 W/m à 10 °C, résist. UV

Main media

Caractéristiques principales

  • température de maintien max. 65 °C
  • capacité de chauffage 18 W/m

Câble autorégulant DEVIiceguard 18 (T) 18W/m à 0°C, 230V, à la coupe au mètre, Puissance 20 W/m à 0 °C, 18 W/m à 10 °C, 38 W/m dans eau glacée, dim. du Câble 11,3x5,8mm, Liaison froide 5m 3G 1,5mm², IPX7, résist. au UV, Garantie 5 ans

 
 

Détails du produit

Avantages:
• Facile à installer
• Coupe à longueur sur site
Le DEVIiceguard™ est un câble chauffant autoréglant utilisé pour faire fondre la glace et la neige sur les toits, les gouttières et les descentes EP. Les câbles chauffants DEVIiceguard™ ne doivent pas être en contact direct avec les toitures en bitume.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble hors gel et chauffant

température de maintien max.

65 °C

capacité de chauffage

18 W/m

hauteur

5.5 mm

couleur

gris

tension nominale

230 V

largeur

11.8 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85168080

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.