DEVIpipeguard 25 (B), 230V, bleu, à la coupe (m), puissance 25 W/m à 10 °C, IPX7

Main media

Caractéristiques principales

  • température de maintien max. 65 °C
  • capacité de chauffage 10 W/m

Câble autorégulant DEVIpipeguard 25 (B), Câble rouge, à la coupe au mètre 800 mètre maximum par touret, 230 V, Puissance de 25W/m à 10°C, 28,5 W/m à 0°C, dimensions du Câble 11,8x5,8mm, IPX7, garantie 5 ans, compatible kit DEVI Connecto

 
 

Détails du produit

Avantages:
• Coupe à longueur sur site
• Sans PV
Le DEVIpipeguard™ est un câble chauffant autorégulant principalement utilisé pour la mise hors gel des canalisations. La capacité d'autorégulation du câble garantit que la puissance du câble augmente ou diminue en fonction de la température d'exposition.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble hors gel et chauffant

température de maintien max.

65 °C

capacité de chauffage

10 W/m

application

câble chauffant

hauteur

5.5 mm

largeur

11.8 mm

couleur

rouge

tension nominale

230 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85168080

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.