DEVIsafe 20T 1545 W 230 V 20 W/m 76.0 m 34,2 Ohms LF de 2.3 m 2.5 mm²

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance 1545 W/m²
  • Largeur 380 mm
  • Modèle type câble chauffant

Câble chauffant DEVIsafe 20T de 1545 W,sous 230 V, 20 W/m, d'une longueur de 76.0 m, résistance de 34,2 Ohms, diamètre du Câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 2.3 m, 2.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie 20 ans.

 
 

Détails du produit

Avantages :
• Rapide et facile à installer
• Multiples options d'application
• Sûr et robuste
• Longue durée de vie
• Protection maximale
• Stable aux UV

ECsafe est un câble chauffant à double conducteur. Adpaté aux constructions de sols intérieurs, extérieurs, telles que : les systèmes d'accumulation ou de déneigement.

Ecsafe

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ecsafe

Multiple de vente

1

Code Douane

85168080

Plancher chauffant électrique

adapté en tant que chauffage de toiture

Oui

tension de raccordement

230...230 V

Puissance

1545...1545 W

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes

Oui

longueur des conducteurs à froid

2300 mm

valeur de résistance

32.2 Ohm

nombre de conducteurs à froid

1

charge du conducteur chauffant

20 W/m

Longueur

76000 mm

épaisseur

6.9 mm

puissance

1545 W/m²

Largeur

380 mm

Modèle type

câble chauffant

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.