Ruban alu adhesif 25mmx25m 2 couleurs, résiste à160 °C

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur gris

Ruban aluminium adhesif 25mmx25m 2 couleurs résiste à 160 °C pour câble à émmission constante sur tuyauterie, marquage multi-langue, 'attention câble chauffant électrique'

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

76169990

Scotch / ruban adhésif

fluorescent

Non

autosoudant/amalgamé

Non

vulcanisé

Non

adapté à la haute tension

Non

isolant

Non

transparent

Non

résistance à la température

-20...-20 °C

Longueur

25 m

bilatéral

Non

autoextinguible

Non

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.