Ruban aluminium adhesif 38mmx50m 2 couleurs résiste à160 °C

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau aluminium
  • Largeur 0 mm
  • Couleur autre

Ruban aluminium adhesif 38mmx50m 2 couleurs résiste à 160 °C pour câble autorégulant sur tuyauterie, marquage multi-langue, 'attention câble chauffant électrique'

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

76169990

Scotch / ruban adhésif

fluorescent

Non

autosoudant/amalgamé

Non

vulcanisé

Non

adapté à la haute tension

Non

isolant

Non

transparent

Non

résistance à la température

-20...-20 °C

Matériau

aluminium

Longueur

50 m

bilatéral

Non

autoextinguible

Non

épaisseur

0 mm

Largeur

0 mm

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.